「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
エアソニック日東工器(1件のレビュー)当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6344全長(mm)170.7質量(kg)0.45空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
エアソニック(空気式マイクログラインダ)日東工器当日出荷
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500空気消費量(m3/min)0.17付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
エアソニック日東工器(2件のレビュー)当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エアソニック日東工器当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6361全長(mm)168質量(kg)0.45空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
エアソニック日東工器当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
電動バリカッター日東工器翌々日出荷
丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能
低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能
プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計
回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
用途アングル穴バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])250付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
マイクロエアーハンド日東工器翌日出荷
微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。
冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。
軽量で、低振動です。
用途精密部品などの研削・研磨。空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります