絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 27000(2)
  • 37500(2)
  • 56500(1)
ホース取付口
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.07(1)
  • 0.17(1)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
ブランド
  • 日東工器
  • NSK(ナカニシ)(29)
  • 浦和工業(25)
  • ミニター(16)
  • ウシオ(UHT)(15)
  • アルゴファイルジャパン(11)
  • ベッセル(7)
  • 不二空機(6)
  • ムラキ(6)
  • Axel(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ノガ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • YoshidaTools(3)
  • エスコ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ヨコタ工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
250(1)
27000(2)
37500(2)
56500(1)
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式ローターリーバー用付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6361種別空気式ダイグラインダ全長(mm)168質量(kg)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器

    エアソニック(空気式マイクログラインダ)

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
    用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途ロックレバー式ローターリーバー用付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6344種別空気式ダイグラインダ全長(mm)170.7質量(kg)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロエアーハンド 日東工器

    マイクロエアーハンド

    日東工器
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
    用途精密部品などの研削・研磨。全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA排気方向後方
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式砥石用付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • 電動バリカッター 日東工器

    電動バリカッター

    日東工器
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
    用途アングル穴バリ取り付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12無負荷回転数(min-1[r.p.m])250定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー