マイクログラインダー :「エアソニック L-25B」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
27000(2)
37500(2)
56500(1)
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個 トラスコ品番116-6336 全長(mm)135.5 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6352 全長(mm)135.5 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6344 全長(mm)170.7 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6361 全長(mm)168 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500 空気消費量(m3/min)0.17 付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個 全長(mm)133 本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6 音圧レベル(dB)70A 振動(m/s2)0.82 チャック径(Φmm)3 音響パワーレベル(dB)81A
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります