丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能
低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能
プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計
回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
用途アングル穴バリ取り
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本
穴径(Φmm)10~30
電源(V)AC100(50/60Hz)
シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12
定格電流(A)1.4
定格消費電力(W)170
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.0
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。