マイクログラインダー :「アルゴファイル」の検索結果
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
関連キーワード
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。
仕様無段階変則ハンディルーター
付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0
トラスコ品番257-6125
軸径(Φmm)2.35、3.0
全長(mm)161
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500
チャック内径(Φmm)2.34、3.0
入力電圧(V)18
定格時間(分)30
定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)161
外径(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0
最大トルク(N・cm)2.4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け
付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種
トラスコ品番537-3542
全長(mm)187
電源(V)AC100~240
定格入力(VA)12 0.5A
往復回数(回/min)(可変)1000~5000
振動数(回/min-1)1000~5000
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
研削力に優れ耐久性にも定評があります。カッティングや溝加工に適しています。
用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。
仕様2.34Φ#200
トラスコ品番198-0702
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
用途金型研磨、精密バリ取りに。
トラスコ品番201-7420
全長(mm)100
厚さ×幅W(mm)1×10
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
PM2.5も吸着する高性能フィルターです。
トラスコ品番257-6145
全長(mm)110
外径(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
1本
¥459
税込¥505
翌々日出荷
アルティマファイブで、平板形状のストーンを使用するためのホルダーです。
トラスコ品番217-6717
セット内容平板用ホルダー、六角レンチ
全長(mm)82
質量(g)5
アズワン品番64-8403-45
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
小型高性能バッテリーです。
トラスコ品番257-6144
全長(mm)40
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。