マイクログラインダー :「エアソニック」の検索結果
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
関連キーワード
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(1)
27000(2)
30000(1)
37500(2)
54000(1)
56000(1)
56500
57000(1)
60000(1)
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500
空気消費量(m3/min)0.17
付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個
全長(mm)133
本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6
音圧レベル(dB)70A
振動(m/s2)0.82
チャック径(Φmm)3
音響パワーレベル(dB)81A
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。