マイクログラインダー :「研削盤」の検索結果
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
関連キーワード
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
1000~20000(16)
15000
20000(9)
25000(5)
30000(11)
35000(10)
40000(25)
50000(6)
60000(18)
65000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)284 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)229 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
トラスコ品番162-7818
減速比1/4
質量(g)240
名称減速機(7348)
許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)
外径(mm)Φ30
最高回転速度(min-1)15000(出力側)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)218 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)388 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。