アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
5インチェアディスクグラインダーBAHCO(バーコ)翌々日出荷
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4トラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22使用空気圧力(MPa)0.63排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
アマチャ-浦和工業税込¥10,998¥9,998