絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10900
  • 2000(2)
  • 4300(5)
  • 6000(3)
  • 6500(3)
  • 7600(10)
  • 11000(4)
  • 12000(7)
  • 13000(4)
  • 13300(4)
  • 13500(12)
  • 13600(5)
  • 14000(3)
  • 15000(12)
  • 16500(4)
  • 18000(4)
  • 19000(3)
  • 20000(14)
  • 22000(11)
  • 25000(6)
空気消費量(m3/min)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
ホース取付口
  • 3/8(2)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • Sun Ken(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4300(5)
7600(10)
12000(7)
13500(12)
13600(5)
15000(12)
18000(4)
20000(14)
22000(11)
25000(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
アングルグラインダー 日本ニューマチック工業アングルグラインダー日本ニューマチック工業
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.6
400Hz高周波アングルグラインダ 高速電機(富士製砥)400Hz高周波アングルグラインダ高速電機(富士製砥)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
400Hz Φ100グラインダ登場2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun KenKen エアーグラインダー 小型アングルグラインダーSun Ken
52,980税込58,278
1台
当日出荷
耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー