絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 2000(2)
  • 4300(5)
  • 5500(2)
  • 6000(2)
  • 7600(10)
  • 10900(3)
  • 11000(4)
  • 13000(4)
  • 13300(4)
  • 13500(10)
  • 13600(5)
  • 14000(3)
  • 15000(12)
  • 16500(3)
  • 18000(3)
  • 19000(2)
  • 20000(13)
  • 22000(10)
  • 25000(5)
空気消費量(m3/min)
  • 0.113(1)
  • 0.68(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SUNTECH(1)
  • SUNMATCH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4300(5)
7600(10)
13000(4)
13300(4)
13500(10)
13600(5)
15000(12)
20000(13)
22000(10)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
アングルグラインダー SUNMATCHアングルグラインダーSUNMATCH
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
22PMカプラ付
全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
ミニアングルグラインダーキット SUNTECHミニアングルグラインダーキットSUNTECH
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
軽量・コンパクトで使いやすい 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000セット内容本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3)全長(mm)238質量(kg)2.0研削砥石寸法(mm)(外径)100空気圧力(MPa)0.62(推奨)スピンドル径M10×1.5
グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)680全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT砥石径(Φmm)100騒音レベル(dB(A))92
SP アングルグラインダ エス・ピー・エアーSP アングルグラインダエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー