絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13300
  • 2000(2)
  • 4300(5)
  • 6500(3)
  • 7600(10)
  • 10900(3)
  • 11000(4)
  • 12000(7)
  • 13000(4)
  • 13500(12)
  • 13600(5)
  • 14000(3)
  • 15000(12)
  • 16500(4)
  • 18000(4)
  • 19000(3)
  • 20000(14)
  • 21000(2)
  • 22000(11)
  • 25000(6)
空気消費量(m3/min)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
ブランド
  • 瓜生製作(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4300(5)
7600(10)
12000(7)
13500(12)
13600(5)
15000(12)
18000(4)
20000(14)
22000(11)
25000(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
63,980税込70,378
1台
当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
51,980税込57,178
1台
当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ(アングルタイプ) 瓜生製作グラインダ(アングルタイプ)瓜生製作
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)全長(mm)(トイシなし)約179質量(kg)(トイシなし)約1.1ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
アングルグラインダ 瓜生製作アングルグラインダ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
平面研削、面取り作業用ツールです。
用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4トラスコ品番211-6031全長(mm)175質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15排気方向前方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー