絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 25000
  • 2000(2)
  • 4300(5)
  • 6500(3)
  • 7600(10)
  • 10900(3)
  • 11000(4)
  • 12000(7)
  • 13000(4)
  • 13300(4)
  • 13500(12)
  • 13600(5)
  • 14000(3)
  • 15000(12)
  • 16500(4)
  • 18000(4)
  • 19000(3)
  • 20000(14)
  • 21000(2)
  • 22000(11)
空気消費量(m3/min)
  • 0.113(2)
  • 0.115(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.228(1)
ホース取付口
  • 1/4(3)
ブランド
  • エスコ(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ムラキ(1)
  • SUNMATCH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4300(5)
7600(10)
12000(7)
13500(12)
13600(5)
15000(12)
18000(4)
20000(14)
22000(11)
25000
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ミニダイグラインダー BAHCO(バーコ)ミニダイグラインダーBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口1/4トラスコ品番471-5373全長(mm)165質量(g)500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
5,240税込5,764
1セット
翌日出荷
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
ミニダイグラインダー SUNMATCHミニダイグラインダーSUNMATCH
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ダイグラインダーロング(3mm+6mm) BAHCO(バーコ)ダイグラインダーロング(3mm+6mm)BAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。
用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
ゼムニューモータ ムラキゼムニューモータムラキ
55,980税込61,578
1台
当日出荷から翌日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4排気方向後方質量(g)140使用空気圧力(MPa)0.5
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
24,300税込26,730
1台
翌日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)115エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640使用圧力(MPa)0.64チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズ1/4inchPT

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー