絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000
  • 2000(2)
  • 4300(5)
  • 5500(2)
  • 7600(10)
  • 10900(3)
  • 11000(4)
  • 12000(4)
  • 13000(4)
  • 13300(4)
  • 13500(10)
  • 13600(5)
  • 14000(3)
  • 15000(12)
  • 16500(3)
  • 18000(3)
  • 19000(2)
  • 20000(13)
  • 22000(10)
  • 25000(5)
空気消費量(m3/min)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • オフィスマイン(1)
  • TACT(タクト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4300(5)
7600(10)
13000(4)
13300(4)
13500(10)
13600(5)
15000(12)
20000(13)
22000(10)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ミニカップエアグラインダ TACT(タクト)ミニカップエアグラインダTACT(タクト)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
軽量!低速!ミニカップ用のエアーグラインダ。 ミニカップ取付専用金具付、レギュレーター付。
用途小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げ全長(mm)250質量(kg)0.75最高回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.3ヘッド長(mm)67動力エアー本体径(mm)Φ40
低速高トルクアングルグラインダー オフィスマイン低速高トルクアングルグラインダーオフィスマイン
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6握り径(Φmm)40排気方向後方
アングルグラインダー エス・ピー・エアーアングルグラインダーエス・ピー・エアー
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー