絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500
  • 2000(2)
  • 4300(5)
  • 6000(3)
  • 7600(10)
  • 10900(3)
  • 11000(4)
  • 12000(7)
  • 13000(4)
  • 13300(4)
  • 13500(12)
  • 13600(5)
  • 14000(3)
  • 15000(12)
  • 16500(4)
  • 18000(4)
  • 19000(3)
  • 20000(14)
  • 22000(11)
  • 25000(6)
空気消費量(m3/min)
  • 1(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 空研(1)
  • 東空販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4300(5)
7600(10)
12000(7)
13500(12)
13600(5)
15000(12)
18000(4)
20000(14)
22000(11)
25000(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
NPK アングルグラインダ 日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ日本ニューマチック工業
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売
69,980税込76,978
1台
当日出荷
頭部高さ(mm)96付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
アングルグラインダー7インチ 空研アングルグラインダー7インチ空研
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
操作性の良い始動レバー ベストバランスなデッドハンドル装着
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(Φmm)穴径22

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー