絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.18
  • 0.113(7)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.2(5)
  • 0.26(4)
  • 0.34(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(13)
  • 0.45(7)
  • 0.5(6)
  • 0.51(5)
  • 0.52(2)
  • 0.54(4)
  • 0.6(3)
  • 0.68(4)
  • 0.7(3)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
ホース取付口
  • 1/4(2)
ブランド
  • ムラキ(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
18000(2)
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス)MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210eMRA(ムラキリアルアドバンス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
アングルグラインダー ムラキアングルグラインダームラキ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。 わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。 エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。 一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に 超硬バー、軸付き砥石用全長(mm)200摘要アングル115°タイプタイプ排気:後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー