絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 12200(1)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 15000(3)
  • 22000(6)
空気消費量(m3/min)
  • 0.4
  • 0.113(7)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(5)
  • 0.26(4)
  • 0.34(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.45(7)
  • 0.5(6)
  • 0.51(5)
  • 0.52(2)
  • 0.54(4)
  • 0.6(3)
  • 0.68(4)
  • 0.7(3)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
ホース取付口
  • 1/4(8)
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • TRUSCO(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 大見工業(1)
  • オフィスマイン(1)
  • 日東工器(1)
  • ユタニ(1)
  • 空研(1)
  • 吉田工作所(1)
  • U TOOLS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
6000(1)
12200(1)
13000(1)
14000(1)
15000(3)
22000(6)
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
アングル型グラインダ ユタニアングル型グラインダユタニ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
ベビーアングルグラインダー TRUSCOベビーアングルグラインダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式) U TOOLSTOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)U TOOLS
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
アングルグラインダー 吉田工作所アングルグラインダー吉田工作所
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向
アングルダイグラインダー TRUSCOアングルダイグラインダーTRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6778全長(mm)135高さ(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口G1/4アズワン品番65-1968-41口金寸法(mm)1/4
エアーアングルグラインダー 空研エアーアングルグラインダー空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。 コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。 コンパクトボディながら高トルクを発揮。 狭い箇所での作業も楽々こなせます。
用途金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12200空気消費量(m3/min)0.4砥石寸法(mm)Φ50×4×Φ9.5ホース口金取付ねじRc1/4振動3軸合成値(m/s2)3.8
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4トラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用 U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.5高さ(mm)80口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))90
ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT砥石径(Φmm)50騒音レベル(dB(A))80
低速高トルクアングルグラインダー オフィスマイン低速高トルクアングルグラインダーオフィスマイン
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6握り径(Φmm)40排気方向後方
エアロスピン(アングルタイプ) 大見工業エアロスピン(アングルタイプ)大見工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。頭部高さ(mm)47トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4排気方向側方
ベビーアングルグラインダー U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途塗膜はがしや錆び落とし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT砥石径(Φmm)50騒音値(dB)80

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー