絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 13500(1)
  • 13700(1)
  • 15000(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.45
  • 0.113(7)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.2(4)
  • 0.26(2)
  • 0.34(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(12)
  • 0.5(6)
  • 0.51(3)
  • 0.52(2)
  • 0.54(3)
  • 0.6(3)
  • 0.68(4)
  • 0.7(3)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
ホース取付口
  • 1/4(1)
ブランド
  • 瓜生製作(2)
  • 日東工器(2)
  • ユタニ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
11000(1)
13500(1)
13700(1)
15000(2)
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ 日東工器マイトン MYSシリーズ日東工器
43,980税込48,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
アングル型グラインダ ユタニアングル型グラインダユタニ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約140(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約147(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー