絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13300(1)
  • 13500(1)
  • 22000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.6
  • 0.113(7)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(6)
  • 0.26(4)
  • 0.34(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(13)
  • 0.45(7)
  • 0.5(6)
  • 0.51(5)
  • 0.54(4)
  • 0.68(4)
  • 0.7(3)
  • 0.85(3)
  • 1(5)
  • 1.1(3)
ホース取付口
  • 3/8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
13300(1)
13500(1)
22000(1)
TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダーヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
63,980税込70,378
1台
当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー