絞り込み
ブランド
  • 日東工器(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ユタニ(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7600(1)
  • 13600(1)
  • 20000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.7
  • 0.113(7)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(6)
  • 0.26(4)
  • 0.34(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(13)
  • 0.45(7)
  • 0.5(6)
  • 0.51(5)
  • 0.54(4)
  • 0.6(3)
  • 0.68(4)
  • 0.85(3)
  • 1(5)
  • 1.1(3)
ホース取付口
  • 1/4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(1)
13600(1)
20000(1)
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神ミニニューレジストン
35,980税込39,578
1台
当日出荷
【業界最速 ハイパワー&コンパクト】砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]関連資料製品カタログ(4.88MB)
アングル型グラインダ ユタニアングル型グラインダユタニ
57,980税込63,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー