絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ユタニ(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500(1)
  • 7600(1)
空気消費量(m3/min)
  • 1.2
  • 0.113(7)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(6)
  • 0.26(4)
  • 0.34(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(13)
  • 0.45(7)
  • 0.5(6)
  • 0.51(5)
  • 0.54(4)
  • 0.6(3)
  • 0.68(4)
  • 0.7(3)
  • 0.85(3)
  • 1(5)
  • 1.1(3)
ホース取付口
  • 3/8(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
5500(1)
7600(1)
アングル型グラインダ ユタニアングル型グラインダユタニ
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040 日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 230mm用 10040日本ニューマチック工業
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー