アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ベビーアングルグラインダー(180mm)YoshidaTools(2件のレビュー)当日出荷
YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600ねじ寸法(ホース口金)RC3/8付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロール砥石寸法(mm)180×6×22推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
100ΦアングルグラインダーYoshidaTools(1件のレビュー)当日出荷
重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)当日出荷から翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
アングル型グラインダユタニ当日出荷から翌々日出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。
小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。
金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
アングルグラインダー4インチ強力型空研当日出荷から5日以内出荷
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360で変更出来ます。
サイレンサー付です。
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360°変更出来ます。
サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.54材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方
エアアングルグラインダー ハイパワーSHINANO(信濃機販)当日出荷から翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040日本ニューマチック工業8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
アングルグラインダー日本ニューマチック工業翌日出荷から8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.6
エアー工具YoshidaTools12日以内出荷
重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM全長(mm)217質量(kg)1.78最高使用周速度(m/min)砥石/4300ねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)100×6×15ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68頭部高さ(mm)77
アングルグラインダー吉田工作所当日出荷から翌々日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向横
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用不二空機当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)当日出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025日本ニューマチック工業4日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
アングルグラインダーエス・ピー・エアー当日出荷
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
アマチャ-浦和工業税込¥10,998¥9,998