アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(10)
11000(5)
12000(8)
13000(5)
13500(12)
13600(5)
15000(12)
20000
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)85
空気接続口PT1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ハイパワー&コンパクトな砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。
寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53
スイッチスロットル / レバー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
騒音値(dB)86
空気消費量(m3/min)0.7
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
関連資料製品カタログ(4.88MB)
YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)76
質量(kg)0.4
ハンドルレバー
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25
排気方向前
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐久性に優れたタイプです。
軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用
空気消費量(m3/min)0.41
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。
研削粉を飛ばさない後方排気式です。
回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番297-0449
全長(mm)157
質量(kg)0.5
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)157
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
空気消費量(m3/min)0.393
コレットサイズ(mm)3
振動7.3/1.2m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
全長(mm)196
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)82
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
騒音値(dB)75.5A
空気消費量(m3/min)0.413
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.74m/s2
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
22PMカプラ付
#60砥石付
全長(mm)129
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
騒音値(dB)81
パッドサイズ(mm)50
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
小型、軽量で作業性抜群です。
90°アングルで届きづらい個所をカバーします。
安全トリガー採用を採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番471-5306
全長(mm)170
質量(g)600
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
サイレンサー付後部排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
付属品コレット(3mm、6mm)各1個
全長(mm)165
質量(kg)0.5
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
コレット径(Φmm)3、6
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)380
全長(mm)123
質量(kg)0.42
高さ(mm)73
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))86
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
軽量小型90°アングルヘッドタイプです。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番332-1339
全長(mm)160
質量(kg)0.6
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。