アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ゼムニューモータ120°型ムラキ当日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFF排気方向後方
ゼムニューモータムラキ当日出荷から翌日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4排気方向後方質量(g)140使用空気圧力(MPa)0.5
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります