アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ミニダイグラインダーBAHCO(バーコ)翌々日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口1/4トラスコ品番471-5373全長(mm)165質量(g)500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
エアーアングルグラインダーエスコ翌日出荷
用途錆落し、研磨等に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170エスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~