絞り込み
ブランド
  • 東空販売(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.38
  • 0.113(7)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(6)
  • 0.26(4)
  • 0.34(2)
  • 0.4(14)
  • 0.45(7)
  • 0.5(7)
  • 0.51(5)
  • 0.54(4)
  • 0.6(3)
  • 0.68(4)
  • 0.7(3)
  • 0.85(3)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
  • 1.2(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
20000(1)
グラインダアングルタイプ 東空販売グラインダアングルタイプ東空販売
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます空気消費量(m3/min)0.38仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質全長(mm)123質量(kg)0.4使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ベビーアングルダイグラインダーΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルダイグラインダーΦ6U-TOOLS (埼玉精機)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)380全長(mm)123質量(kg)0.42高さ(mm)73口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー