アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
グラインダ瓜生製作当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025日本ニューマチック工業4日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります