アングルグラインダー :「ローター 研磨」の検索結果
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12000(1)
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1
全長(mm)239
質量(kg)1
消費電力(W)450
定格電圧(V)100
定格電流(A)5(30分)
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53
電源周波数(Hz)50/60
握り径(Φmm)49
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。