「最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])」から絞り込む
中型・大型アングルグラインダー不二空機8日以内出荷
小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5頭部高さ(mm)77
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3