アングルグラインダー :「小型エアー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
25000(1)
45000(1)
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.16 ホース取付口R1/4 排気方向後方 質量(g)140 使用空気圧力(MPa)0.5
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000 空気消費量(m3/min)0.16 ホース取付口R1/4 トラスコ品番106-9560 全長(mm)128 質量(g)120 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.5 スロットル方式ON/OFF 排気方向後方
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります