2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
18000(1)
25000(1)
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.16 ホース取付口R1/4 排気方向後方 質量(g)140 使用空気圧力(MPa)0.5
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

供給空気圧力0.4MPaから使用できます。 わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。 エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。 一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に 超硬バー、軸付き砥石用 全長(mm)200 摘要アングル115°タイプ タイプ排気:後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 チャック内径(Φmm)6 機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○ 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります