絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 16500(2)
  • 20000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.085(1)
  • 0.26(1)
  • 0.37(1)
ホース取付口
  • 1/4(3)
ブランド
  • モノタロウ
  • 不二空機(12)
  • SHINANO(信濃機販)(10)
  • YoshidaTools(8)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • 瓜生製作(6)
  • SUNMATCH(6)
  • エスコ(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • エス・ピー・エアー(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • 日東工器(3)
  • ニューレジストン(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • 東空販売(3)
  • ハゼット(3)
  • SUNTECH(3)
  • ウシオ(UHT)(2)
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
16500(2)
20000(1)
エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用モノタロウ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
エアーアングルグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーアングルグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)85空気接続口PT1/4全長(mm)175質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(4.7MB)
カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウカットオフツール ミニミニ 75Φ用モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4仕様(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個全長(mm)125質量(g)400使用空気圧力(MPa)0.55使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(13.5MB)ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー