絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日東工器(1,405)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(320)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(216)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(111)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(85)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
特価

エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ
¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))寸法(mm)幅60×高さ237全長(mm)237質量(kg)1.16タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)27~231使用エアーホース内径(Φmm)9.5
交換部品 エアーリベッター 油圧式 MR380用
¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷エアーリベッター(油圧式)MR380用交換部品です。用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッター(油圧式)MR380セット内容ノーズピース(4.8×1、5.6×1、6.4×1、7.8×1)ジョー×1、ノーズピース用Oリング×4