アングルグラインダー :「内径9.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12000(1)
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360で変更出来ます。
サイレンサー付です。
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360°変更出来ます。
サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.54
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
全長(mm)226
高さ(mm)96
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
使用空気圧力(MPa)0.6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。