アングルグラインダー :「研削盤」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6500(1)
12000(2)
12200(1)
サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個
全高(mm)80
砥石寸法(Φmm)外径100
ホース口金取付ねじ1/4
空気消費量(Nm3/min)0.35
砥石内径(mm)15
スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。
コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。
コンパクトボディながら高トルクを発揮。
狭い箇所での作業も楽々こなせます。
用途金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12200
空気消費量(m3/min)0.4
砥石寸法(mm)Φ50×4×Φ9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
振動3軸合成値(m/s2)3.8
操作性の良い始動レバー
ベストバランスなデッドハンドル装着
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(Φmm)穴径22
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360で変更出来ます。
サイレンサー付です。
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360°変更出来ます。
サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.54
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
全長(mm)226
高さ(mm)96
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
使用空気圧力(MPa)0.6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。