6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7400(1)
13300(4)
15000(2)
瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高) 空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 全長(mm)約175(砥石なし) 質量(kg)約1(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10 ヘッド高さ(mm)約68 能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300 空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) 全長(mm)(トイシなし)約179 質量(kg)(トイシなし)約1.1 ヘッド高さ(mm)約68 能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

平面研削、面取り作業用ツールです。
用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番211-6031 全長(mm)175 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.6 適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15 排気方向前方
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高) 空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 全長(mm)約140(砥石なし) 質量(kg)約0.63(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9 ヘッド高さ(mm)約54 能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高) 空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 全長(mm)約147(砥石なし) 質量(kg)約0.63(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9 ヘッド高さ(mm)約54 能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります