6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6000(1)
12000(2)
15000(1)
20000(2)
エス・ピー・エアーダイグラインダー
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番332-1339 全長(mm)160 質量(kg)0.6 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

エス・ピー・エアーアングルグラインダー
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。 使用空気圧力(MPa)0.62
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーSP アングルグラインダ
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

エス・ピー・エアーエアアングルグラインダー
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番818-4577 全長(mm)157 質量(kg)0.62 研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

エス・ピー・エアーアングルグラインダー100mm
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 ホース取付口NPT1/4 質量(kg)1.7 砥石寸法(mm)100Φ×15 使用空気圧力(MPa)0.62
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります