アングルグラインダー :「研削盤」の検索結果
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6000(1)
12000(2)
15000(1)
20000(2)
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番332-1339
全長(mm)160
質量(kg)0.6
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
ホース取付口NPT1/4
質量(kg)1.7
砥石寸法(mm)100Φ×15
使用空気圧力(MPa)0.62
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番818-4577
全長(mm)157
質量(kg)0.62
研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
軽量小型90°アングルヘッドタイプです。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
空気消費量(m3/min)0.2
トラスコ品番541-5209
全長(mm)194
質量(kg)0.56
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。