2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
11000(1)
25000(1)
回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)115 エスコ品番EA159SL 全長(mm)285 質量(g)640 使用圧力(MPa)0.64 チャック寸法(mm)6(1/4inch) 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 幅(Φmm)30 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷

用途錆落し、研磨等に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(L/min)170 エスコ品番EA162DA 全長(mm)220 質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.58 所要圧縮機(kw)2.2 適合砥石サイズ直径:100、穴径:16 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります