「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
11000(1)
用途錆落し、研磨等に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
空気消費量(L/min)170
エスコ品番EA162DA
全長(mm)220
質量(kg)1.8
使用圧力(MPa)0.58
所要圧縮機(kw)2.2
適合砥石サイズ直径:100、穴径:16
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。