「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
20000(1)
仕様適合砥石(直径×穴径):75×9.5mm
付属品砥石取付用レンチ、スパナ
全長(mm)202
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)170
ディスク径(Φmm)75
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-55
使用コンプレッサ2.2kw
1台
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。