2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12000(1)
20000(1)
22PMカプラ付
全長(mm)239 質量(kg)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 騒音値(dB)83 スピンドルM10×1.5 パッドサイズ(mm)100
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

22PMカプラ付 #60砥石付
全長(mm)129 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 騒音値(dB)81 パッドサイズ(mm)50
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります