「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(1)
小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。
付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚
トラスコ品番278-1232
全長(mm)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式側方
ホース取付口G1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。