1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6000(1)
エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 付属品カプラ、オイル、スパナ トラスコ品番410-6695 材質金属、樹脂、ベークライト 全長(mm)220 質量(g)748 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 握り径(Φmm)40 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります