アングルグラインダー :「エアープラグ 回転」の検索結果
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
15000(1)
20000(1)
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)170
質量(kg)0.64
サイズインレット:NPT 1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
騒音値(dB)84A
空気消費量(m3/min)0.523
スロットル方式ロータリースイッチタイプ
軸(mm)6コレット
振動7.97m/s2
排気方向側方
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)157
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
空気消費量(m3/min)0.393
コレットサイズ(mm)3
振動7.3/1.2m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。