アングルグラインダー :「エアー流量調整」の検索結果
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
18000(1)
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。
トラスコ品番699-7151
全長(mm)180
摘要アングル90°タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
チャック内径(Φmm)6
対応排気:後方
機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。