アングルグラインダー :「サイレンサ エア」の検索結果
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(2)
11000(1)
13000(1)
13700(1)
19000(2)
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2
タイプ小型・軽量
使用圧力範囲(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
本体質量(kg)0.6
空気消費量(m3/min)0.39
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φインチ)1、1.5、2
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。