アングルグラインダー :「研削盤」の検索結果

アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6000(1)
軽量!低速!ミニカップ用のエアーグラインダ。 ミニカップ取付専用金具付、レギュレーター付。
用途小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げ 全長(mm)250 質量(kg)0.75 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.3 ヘッド長(mm)67 動力エアー 本体径(mm)Φ40
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります