エアーハンマー :「回転」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro エアRS Pro エアハンマー / スケール除去セットは、手動工具を使用する場合に必要な労力を節約できます。錆の除去やコンクリートの切断などの作業に使用できます。 このハンマーの独自の設計はバランスがよく、人間工学に基づいたハンドル、クイック交換式リテーナ、及びエアフローを最適化して振動を軽減するスイベルインレットを備えています。つまり、長時間使用しても快適です。また、 5 種類のチゼルと、直径 3 mm の針を 19 本のスケーラーで構成された用途もあります。打撃数が 2,900 bpm で、このエアハンマーは木、石および金属を含む色々な材料を、切るか、彫刻するか、または溝に十分に強力である。また、手の届きにくい場所でも、不規則な表面から厚手のコーティングを除去します。 ハンマーとアタッチメントは Durable な硬化プラスチック製キャリングケース入りなので、簡単に整理できます。この工具は、過酷な産業環境や建設現場で使用されています。特長と利点.エアハンマー . 2,900 bpm の打撃率 .長さ 217 mm .空気入口 BSP 1/4 インチ . 振動低減 .回転式インレット .ユニークでバランスのとれた設計 .クイックチェンジリテーナ .米国規格協会静電気放電協会 S20.20:2014 および 英国規格の欧州規格「 Norm 61340 Part 5-1 : 2007 」の静電制御に関する規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様衝突速度 = 2900bpmエアツールの種類 = エアハンマー長さ = 217mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります