エアーハンマー :「エアー 差し込み」の検索結果
小径のカシメ、作業用工具です。
スナップ差込みは丸タイプです。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
用途浅いハツリ
打撃数(bpm)約2700
ストローク(mm)50
全長(mm)約228(チゼルなし)
質量(kg)約2.30(チゼルなし)
ホース内径(Φmm)推奨/9.5
差込深さ(mm)46
空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時)
ホース口金取付ねじPT1/4
ピストン径(Φmm)20.0
『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーハンマー
- エアーチゼル
- エアーニードルスケラー
- エアータガネ
- エアーチッパー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。