エアーハンマー :「ブレーカー用エアホース」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
1050(1)
1100(2)
1200(1)
1250(1)
1400(2)
1800(1)
東空販売ブレーカ
概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4) エアーインレット3/4PT
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃数(bpm)1800 ストローク(mm)97 質量(kg)9.3 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m2/min)1.2 ピストン径(Φmm)36
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400 仕様ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番380-9056 ストローク(mm)130 全長(mm)490 質量(kg)15 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.05 エアーインレット(インチ)1 ピストン径(Φmm)35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050 仕様ジャンクサイズ/Φ30×88L トラスコ品番380-9064 ストローク(mm)166 全長(mm)556 質量(kg)21.2 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.5 エアーインレット(インチ)1 ピストン径(Φmm)40
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

東空販売ブレーカ
防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1400 ストローク(mm)130 全長(mm)503 質量(kg)16 シャンク径(Φmm)26 シャンク長(mm)80 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.05 エアーインレット1PT ピストン径(Φmm)35
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

東空販売ブレーカ
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。 打撃数(bpm)1100 仕様エアインレット3/4PT トラスコ品番483-7886 ストローク(mm)143 全長(mm)653.5 質量(kg)19.5 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m2/min)1.6 ピストン径(Φmm)44
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります